text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Quick change disc 50mm P120


Voordelen: Agressief schuurgedrag door zelfscherpende zirkoonoxide - Hoog materiaalafnamevermogen op staal en roestvast staal

Artikelnummer S0833.050.120
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 30000
Diameter 50
Type Schijf
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 30000
Diameter 50
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 50
Korrel 120
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120
Geschikt voor cellenbeton Nee
Gat patroon Geen
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Kunststof
Lamellenschijf Nee
Model QRC 411

Artikelnummers

Artikelnummer S0833.050.120
EAN 4014855124541
UBB 500614787108
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 295311
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.