text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor QRC 409 Quick-Change Disc Zircon Corundum 80 Grit Flat 30000RPM 50mm


Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal - Koel schuren bij de bewerking van roestvast staal door de multibinding - Weinig dichtslibbing op aluminium

Artikelnummer 5I325797
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 30000
Diameter 50
Type Schijf
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 30000
Diameter 50
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 50
Materiaal drager Polyester
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 80
Geschikt voor cellenbeton Nee
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Nee
Merk Klingspor
Model QRC 409
Type Quick-Change Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 5I325797
EAN 4014855124213
UBB 500513297092
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 295344
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.