text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor QMC 411 Quick-Change Disc Zircon Corundum 80 Grit Flat Close Coat 20000RPM 76mm


Artikelnummer S0821.076.080
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 20000
Diameter 76
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 76
Korrel 80
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 20000
Diameter 76
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 76
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 80
Geschikt voor cellenbeton Nee
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Kunststof
Lamellenschijf Nee
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode 68052000
Model QMC 411
Type Quick-Change Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0821.076.080
EAN 4014855124497
UBB 500571084465
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 295316
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.