text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor QMC 411 Quick-Change Disc Zircon Corundum 36 Grit Flat 76mm


Voordelen: Agressief schuurgedrag door zelfscherpende zirkoonoxide - Hoog materiaalafnamevermogen op staal en roestvast staal

Artikelnummer S0821.076.036
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Diameter 76
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 76
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Diameter 76
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 76
Korrel 36
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 36
Geschikt voor cellenbeton Nee
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Kunststof
Lamellenschijf Nee
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 5
Model QMC 411
Type Quick-Change Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0821.076.036
EAN 4014855124534
UBB 500571084044
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 295312
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.