text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Opruwschijf A 24 R Supra dm115xT6mm verzonken stalen asgat 22,23 mm


Voor de bewerking van staal. Ook geschikt voor de bewerking van RVS. Zeer goede agressiviteit en standtijd. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 2W457915
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Goederencode 68042218
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Omschrijving

Voor de bewerking van staal. Ook geschikt voor de bewerking van RVS. Zeer goede agressiviteit en standtijd. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2W457915
EAN 4014855010578
UBB 500513286939
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.