text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Opruwschijf A 24 extra dm230xT8mm offset staalboring 22,23 mm


Standaard schijf voor de metaalbewerking. Middelharde binding. Goede standtijd. Agressief. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 2D713188
Max. toerental (1/min) 6600
Diameter 230
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6600
Diameter 230
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
HS- en goederencode 68042218
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Omschrijving

Standaard schijf voor de metaalbewerking. Middelharde binding. Goede standtijd. Agressief. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2D713188
EAN 4014855010837
UBB 500513285600
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13448
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.