text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Opruwschijf A 24 extra dm180xT8mm verschoven stalen asgat 22,23 mm


Standaard schijf voor de metaalbewerking. Middelharde binding. Goede standtijd. Agressief. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 9N568718
Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Model A 24 Extra; Kronenflex

Omschrijving

Standaard schijf voor de metaalbewerking. Middelharde binding. Goede standtijd. Agressief. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 9N568718
EAN 4014855010813
UBB 500513285451
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13446
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.