text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Opruwschijf A 24 extra dm180xS6mm offset stalen asgat 22,23 mm


Standaard schijf voor de metaalbewerking. Middelharde binding. Goede standtijd. Agressief. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 9C051558
Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Omschrijving

Standaard schijf voor de metaalbewerking. Middelharde binding. Goede standtijd. Agressief. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 9C051558
EAN 4014855010790
UBB 500513285378
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13444
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.