text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Opbraamschijf A 46 N Supra dm125xT6mm offset, aluminium asgat 22,23 mm


Voor de bewerking van aluminium. Geen dichtslibben van de schijf bij gebruik op non-ferrometalen. Optimale verhouding tussen materiaalafname en slijtage. Zeer goede agressiviteit en standtijd. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 8Q868774
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Model A 46 N Supra; Kronenflex

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q868774
EAN 4014855010011
UBB 500513288836
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2226
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.