text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor opbraamschijf A 46 N Supra dm115xT6mm verzet, aluminium asgat 22,23 mm


Voor de bewerking van aluminium. Geen dichtslibben van de schijf bij gebruik op non-ferrometalen. Optimale verhouding tussen materiaalafname en slijtage. Zeer goede agressiviteit en standtijd. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 8Z033993
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Omschrijving

Voor de bewerking van aluminium. Geen dichtslibben van de schijf bij gebruik op non-ferrometalen. Optimale verhouding tussen materiaalafname en slijtage. Zeer goede agressiviteit en standtijd. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z033993
EAN 4014855010486
UBB 500513288752
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6622
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.