text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Opbraamschijf A 24 R Supra dm125xT6mm verzonken stalen asgat 22,23 mm


Voor de bewerking van staal. Ook geschikt voor de bewerking van RVS. Zeer goede agressiviteit en standtijd. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 3C973908
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Merk KLINGSPOR
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Omschrijving

Voor de bewerking van staal. Ook geschikt voor de bewerking van RVS. Zeer goede agressiviteit en standtijd. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 3C973908
EAN 4014855010585
UBB 500513287192
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13402
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.