text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Klingspor Opbraamschijf A 24 R Supra dm125xT4mm verzonken stalen asgat 22,23 mm


Voor de bewerking van staal. Ook geschikt voor de bewerking van RVS. Zeer goede agressiviteit en standtijd. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 1F667544
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Artikelnummers

Artikelnummer 1F667544
EAN 4014855069620
UBB 500513287010
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 240831
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.