text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Nylon webband 20x520


Voordelen: Speciaal product voor de afwerking van oppervlakken met de powerfile machine - Ideaal voor het verwijderen van aanloopkleuren en voor het licht afbramen, egaliseren, mat maken en ruw maken - Weinig dichtslibbing, lange levensduur

Artikelnummer 0X461456
Breedte 20
Type Gordel
Lengte (mm) 520
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Type Gordel
Lengte (mm) 520
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Fijnheidsgraad Medium
Merk Klingspor
Model NBF 800
Type File Belt

Omschrijving

Voordelen: Speciaal product voor de afwerking van oppervlakken met de powerfile machine - Ideaal voor het verwijderen van aanloopkleuren en voor het licht afbramen, egaliseren, mat maken en ruw maken - Weinig dichtslibbing, lange levensduur

Artikelnummers

Artikelnummer 0X461456
EAN 4014855088867
UBB 500513292127
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 258672
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.