text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Nem szőtt szövedék tekercs 40x820


Advantages: Special product for surface finishing with hand-operated machines (except hand tool belt grinders) and stationary machines - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matte finishing and roughening - Minimal clogging - Long service life - Suitable for dry and wet grinding

Položka č. 9U944348
Szélesség 40
Típus Roll
Hosszúság (mm) 820
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Szélesség 40
Típus Roll
Hosszúság (mm) 820
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka Klingspor
Model NBS 800
Type Nonwoven Web Belt

Popis

Advantages: Special product for surface finishing with hand-operated machines (except hand tool belt grinders) and stationary machines - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matte finishing and roughening - Minimal clogging - Long service life - Suitable for dry and wet grinding

Čísla materiálu

Položka č. 9U944348
EAN 4014855089062
UBB 500513294693
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 258714
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.