text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenwiel K80


Voordelen: Universeel product voor stalen en roestvast stalen werkstoffen - Gelijkmatig materiaalafnamevermogen - Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer S0538.000.080
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 15
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor

Omschrijving

KM 613 stiftschuurwiel, 50 x 15 x 6 mm korrel 80.Stiftschuurwiel

Artikelnummers

Artikelnummer S0538.000.080
EAN 4014855016488
UBB 240216496861
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12980
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.