text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenwiel K80


Artikelnummer S0537.000.080
Breedte 10
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 34
HS- en goederencode 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0537.000.080
EAN 4014855016402
UBB 240216496036
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12962
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.