Gecoate producten
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
Gecoate producten
S0534.000.080
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
Klingspor Lamellenwiel K80
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S0534.000.080
Breedte
10
Max. toerental (1/min)
19000
Diameter
40
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
80
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
10
Max. toerental (1/min)
19000
Diameter
40
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
80
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Korrel type
Corundum
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
26
Goederencode
68053000
Model
KM 613
Type
Abrasive Mop
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0534.000.080
EAN
4014855016136
UBB
240216494213
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
12872