text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenwiel K60


Artikelnummer S0586.000.060
Breedte 50
Max. toerental (1/min) 6000
Diameter 100
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 50
Max. toerental (1/min) 6000
Diameter 100
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 194
HS- en goederencode 68053000
Model NCS 600
Type Combi Nonwoven Web Spindle Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0586.000.060
EAN 4014855090280
UBB 500505897339
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 258948
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.