text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenwiel K180


Artikelnummer S0532.000.180
Breedte 10
Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 180
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 180
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 18
HS- en goederencode 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0532.000.180
EAN 4014855015900
UBB 240216493710
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12822
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.