text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenwiel K150


Voordelen: Universeel product voor stalen en roestvast stalen werkstoffen - Gelijkmatig materiaalafnamevermogen - Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer S0532.000.150
Breedte 10
Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 18
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0532.000.150
EAN 4014855015894
UBB 240216493637
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12821
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.