My Favorites
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Gecoate producten
S0540.000.120
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
Klingspor Lamellenwiel K120
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
S0540.000.120
Breedte
30
Max. toerental (1/min)
15200
Diameter
50
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
120
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
30
Max. toerental (1/min)
15200
Diameter
50
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
120
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Korrel type
Corundum
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
76
HS- en goederencode
68053000
Model
KM 613
Type
Abrasive Mop
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0540.000.120
EAN
4014855053759
UBB
240216497851
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
61350