text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenwiel K120


Artikelnummer S0534.000.120
Breedte 10
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 26
Goederencode 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0534.000.120
EAN 4014855016068
UBB 240216494478
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12874
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.