text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenwiel K100


Položka č. S0535.000.100
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Breedte 15
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 32
Goederencode 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Čísla materiálu

Položka č. S0535.000.100
EAN 4014855016143
UBB 240216495202
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 12909
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.