text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenwiel K100

Op bestelling

Voordelen: Universeel product voor stalen en roestvast stalen werkstoffen - Gelijkmatig materiaalafnamevermogen - Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Numéro d'article S0533.060.100
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Breedte 15
Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 18
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Numéros d'articles

Numéro d'article S0533.060.100
EAN 4014855015962
UBB 240216442162
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 12846
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.