text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenslijpwiel 115mm K40 M14


Voordelen: Bruikbaar op alle gebruikelijke haakse slijpers (80 m/s) - Universeel inzetbaar, vooraan en aan de zijkant - Gemakkelijke manuele gereedschapswissel, zonder extra hulpmiddelen

Artikelnummer S0516.115.040
Breedte 20
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Opnameschacht (mm) 14
Korrel 40
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Opnameschacht (mm) 14
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 426
Model WSM 617
Type Angle Grinder Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0516.115.040
EAN 4014855104611
UBB 500504835157
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 277014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.