text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenschijf SMT314 K80


Voordelen: Goede snijprestaties op niet-gelegeerd staal - Ook geschikt voor non-ferro metalen - Goed afnamevermogen op alle vermogensklassen van haakse slijpers

Artikelnummer S0571.000.080
Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 244
Model SMT 314 Extra
Type Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0571.000.080
EAN 4014855208982
UBB 240216489932
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322823
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.