text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenschijf SMT314 K40


Voordelen: Goede snijprestaties op niet-gelegeerd staal - Ook geschikt voor non-ferro metalen - Goed afnamevermogen op alle vermogensklassen van haakse slijpers

Artikelnummer S0571.000.040
Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 258
Model SMT 314 Extra
Type Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0571.000.040
EAN 4014855011476
UBB 240216489692
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322821
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.