text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenschijf K80


Artikelnummer S0572.000.080
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 107
Goederencode 68053000
Model SMT 925 SPECIAL
Type Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0572.000.080
EAN 4014855010196
UBB 240216450728
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 321677
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.