text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenschijf 180X22 K 36


Voordelen: Agressieve schuurprestatie bij hoog slijpcomfort - Universeel gebruik voor veeleisende toepassingen op staal en RVS - Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers

Artikelnummer S0565.002.036
Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 36
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 80
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Omschrijving

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Artikelnummers

Artikelnummer S0565.002.036
EAN 4014855208579
UBB 240216512527
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322782
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.