text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenschijf 165X25X25,4


Voordelen: Gelijkmatig schuurbeeld door onafgebroken frisse, ongebruikte slijpkorrels - Universeel bruikbaar op alle werkstoffen - Past zich optimaal aan de contouren van het werkstuk aan - Zonder spandeksel SMD 612 bruikbaar

Artikelnummer 1X297229
Breedte 25
Diameter 165
Opnameschacht (mm) 25.4
Korrel 180
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 25
Diameter 165
Opnameschacht (mm) 25.4
Korrel 180
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Model SM 611 W
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer 1X297229
EAN 4014855118519
UBB 500513195775
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 221591
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.