text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenschijf 150X22 K 40


For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Artikelnummer S0565.003.040
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 40
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 137
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Omschrijving

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Artikelnummers

Artikelnummer S0565.003.040
EAN 4014855066131
UBB 500511820176
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322778
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.