text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenschijf 125X22 K36


Voordelen: Agressieve schuurprestatie bij hoog slijpcomfort Universeel gebruik voor veeleisende toepassingen op staal en RVS Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers

Artikelnummer S0565.001.036
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 36
Merk Klingspor
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Omschrijving

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Artikelnummers

Artikelnummer S0565.001.036
EAN 4014855046713
UBB 240216511958
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322771
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.