Lamellenschijven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Lamellenschijven
S0565.000.050
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
Klingspor Lamellenschijf 115X22 K 50
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
S0565.000.050
Max. toerental (1/min)
13300
Diameter
115
Type
Schijf
Materiaal drager
Katoen
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
13300
Diameter
115
Type
Schijf
Materiaal drager
Katoen
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor glas
Ja
Korrel type
Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI
50
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
80
Goederencode
68053000
Model
SMT 624 Supra
Type
Flap Disc
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior
Artikelnummers
Artikelnummer
S0565.000.050
EAN
4014855046010
UBB
240216511461
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
322766