text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenschijf 115X22 K 36


Voordelen: Agressieve schuurprestatie bij hoog slijpcomfort Universeel gebruik voor veeleisende toepassingen op staal en RVS Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers

Artikelnummer S0565.000.036
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 36
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 80
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Omschrijving

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Artikelnummers

Artikelnummer S0565.000.036
EAN 4014855045976
UBB 240216511206
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322764
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.