text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenschijf 115X22,23 COURSE


Voordelen: Hoogwaardige vlieslamellenschijf voor de afwerking van roestvast staal - Beste resultaten op haakse slijpers met een regelbaar toerental - Drie kwaliteiten

Artikelnummer S0583.115.001
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Grof
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 76
Model SMT 800 Special
Type Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0583.115.001
EAN 4014855105816
UBB 500504371641
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 278495
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.