text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenschijf 115MM K 60


Voordelen: Hoog afnamevermogen en gelijktijdig een hogere leversduur Speciaal voor grove bewerkingen op staal en inox Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers en verhoogde contactdruk

Artikelnummer S0568.115.060
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 1250
Model SMT 926 Special
Type Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0568.115.060
EAN 4014855107841
UBB 500504796797
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 321706
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.