Lamellenschijven
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
Lamellenschijven
S0568.115.040
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
Klingspor Lamellenschijf 115MM K 40
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S0568.115.040
Max. toerental (1/min)
13300
Diameter
115
Type
Schijf
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Korrel type
Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
13300
Diameter
115
Type
Schijf
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Korrel type
Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI
40
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
108.6
Goederencode
68053000
Model
SMT 926 Special
Type
Flap Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0568.115.040
EAN
4014855203307
UBB
500504796615
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
321703