Gecoate producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Gecoate producten
S0536.023.040
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
Klingspor Lamellen schuurwiel K40
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
S0536.023.040
Breedte
20
Max. toerental (1/min)
19000
Diameter
40
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
40
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
20
Max. toerental (1/min)
19000
Diameter
40
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
40
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Korrel type
Corundum
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
45
HS- en goederencode
68053000
Model
KM 613
Type
Abrasive Mop
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0536.023.040
EAN
4014855016297
UBB
242216000180
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
12942