text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellen schuurwiel K40 0


Artikelnummer S0540.000.040
Breedte 30
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 30
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 74
HS- en goederencode 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0540.000.040
EAN 4014855053711
UBB 240216497448
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 61282
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.