text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Komschijf 115 x 7 x 22,23


Voordelen: Diamant komschijf met twee rijen en uitstekende materiaalafvoer - Hoge agressiviteit met geringe krachtsinspanning - Uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding

Article number 9T160620
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Packed per 1

Specifications

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 5.5
Segmenthoogte (mm) 8.2
Segmentatie Overig
Aantal segmenten 14
Merk Klingspor
Model DS 300 B Extra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Description

Voordelen: Diamant komschijf met twee rijen en uitstekende materiaalafvoer - Hoge agressiviteit met geringe krachtsinspanning - Uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding

Article numbers

Article number 9T160620
EAN 4014855218479
UBB 500636788209
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  325361
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.