Gecoate producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Gecoate producten
6Z625213
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
Klingspor Kalandrage SM 611 S 40 bruin dm100xB100mm 19 mm
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
6Z625213
Breedte
100
Max. toerental (1/min)
3700
Diameter
100
Opnameschacht (mm)
19
Korrel
40
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
100
Max. toerental (1/min)
3700
Diameter
100
Opnameschacht (mm)
19
Korrel
40
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor verf
Ja
Korrel type
Corundum
Geschikt voor plamuur
Ja
Merk
Klingspor
HS- en goederencode
68051000
Model
SM 611 S
Type
Satin Finishing Drum
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z625213
EAN
4014855062768
UBB
500513188432
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
83167