Gecoate producten
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
Gecoate producten
1K113842
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
Klingspor Kalandrage NCW 600 S COMBI 180 dm100xB100mm 19 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Uitstekend geschikt voor de fijne bewerking van oppervlakken in de metaalsector. Opname 19 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1K113842
Breedte
100
Max. toerental (1/min)
3700
Diameter
100
Opnameschacht (mm)
19
Korrel
180
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
100
Max. toerental (1/min)
3700
Diameter
100
Opnameschacht (mm)
19
Korrel
180
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Korrel type
Corundum
Merk
Klingspor
Model
NCW 600 S
Type
Combi Nonwoven Web Drum
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1K113842
EAN
4014855089581
UBB
500513185792
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
258908