Non Woven
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
Non Woven
4C159225
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
Klingspor Kalanderschijf NFW 600 S zeer fijn dm100xB100mm 19 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Geschikt voor het matteren, satineren en eindslijping in de metaalsector. Opname 19 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4C159225
Breedte
100
Max. toerental (1/min)
3700
Diameter
100
Opnameschacht (mm)
19
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
100
Max. toerental (1/min)
3700
Diameter
100
Opnameschacht (mm)
19
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Korrel type
Corundum
Merk
Klingspor
Model
NFW 600 S
Type
Nonwoven Web Drum
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Geschikt voor het matteren, satineren en eindslijping in de metaalsector. Opname 19 mm
Artikelnummers
Artikelnummer
4C159225
EAN
4014855089826
UBB
500513187368
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
258897