Fiberschijven
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
Fiberschijven
S0406.000.036
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
Klingspor houtvezelschijf CS 561 diameter 180 mm korrel 36 voor hout/metaal korund
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S0406.000.036
Toepassing
Slijpen
Max. toerental (1/min)
8500
Diameter
180
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
180
Korrel
36
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Max. toerental (1/min)
8500
Diameter
180
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
180
Korrel
36
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
36
Gat patroon
Stervormig gat
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
58
Goederencode
68053000
Model
CS 561
Type
Fiber Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0406.000.036
EAN
4014855012817
UBB
240216012734
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
11060