text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hm freesset HF10STEEL Carbide 9,6X6


Eigenschappen: 5-delige freesset, vertanding 10, in Klingspor schroefbox, inhoud: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172) Voordelen: Presentatie van de vertanding voor topprestaties Steel (Cut 10), handig en veilig opbergen van de frezen - Geoptimaliseerde vertanding voor de bewerking van staal en gietstaal - Aanzienlijk hoger verspanend vermogen ten opzichte van een standaard kruisvertanding

Artikelnummer 8Y651070
Aantal delen 5
Freesdiameter (mm) 9.6 - 9.6
Schachtdiameter (mm) 6 - 6
Snijmateriaal HM
Merk Klingspor
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 5
Freesdiameter (mm) 9.6 - 9.6
Schachtdiameter (mm) 6 - 6
Snijmateriaal HM
Merk Klingspor
Model HF 100 Steel
Type Carbide Burrs Set

Omschrijving

Eigenschappen: 5-delige freesset, vertanding 10, in Klingspor schroefbox, inhoud: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172) Voordelen: Presentatie van de vertanding voor topprestaties Steel (Cut 10), handig en veilig opbergen van de frezen - Geoptimaliseerde vertanding voor de bewerking van staal en gietstaal - Aanzienlijk hoger verspanend vermogen ten opzichte van een standaard kruisvertanding

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y651070
EAN 4014855297313
UBB 500695754001
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 337154
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.