text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 L Carbide 8X25,4X6


Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: KEL Voordelen: Bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer 0W706414
Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25.4
Vertanding Speciale vertanding RVS
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25.4
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merk Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: KEL Voordelen: Bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummers

Artikelnummer 0W706414
EAN 4014855276745
UBB 500695747427
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334171
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.