text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 H Carbide 12,7X32X6


Eigenschappen: Vlamvormige stiftfrees - Geen naam volgens DIN 8032 Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummer 1M735771
Kopvorm Vlamvorm
Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 32
Vertanding Speciale vertanding RVS
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Vlamvorm
Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 32
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Model HF 100 H

Omschrijving

Eigenschappen: Vlamvormige stiftfrees - Geen naam volgens DIN 8032 Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummers

Artikelnummer 1M735771
EAN 4014855276738
UBB 500695747260
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.