Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
9W927196
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
Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 G Carbide 6X18X6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9W927196
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Vertanding
Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Vertanding
Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merk
Klingspor
Goederencode
82079091
Model
HF 100 G
Type
Carbide Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W927196
EAN
4014855276615
UBB
500695745025
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
334159