text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 G Carbide 12,7X25X6


Eigenschappen: Spitsboogvormige stiftfrees met vlakke punt - Naam volgens DIN 8032: SPG Voordelen: Ideaal voor afschuiningen - Ontbramen van boringen

Artikelnummer 4X763284
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Speciale vertanding Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Spitsboogvormige stiftfrees met vlakke punt - Naam volgens DIN 8032: SPG Voordelen: Ideaal voor afschuiningen - Ontbramen van boringen

Artikelnummers

Artikelnummer 4X763284
EAN 4014855276677
UBB 500695746270
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334165
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.