Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
0Y036418
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
Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 F Carbide 9,6X19X6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Y036418
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Vertanding
Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Vertanding
Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merk
Klingspor
Goederencode
82079091
Model
HF 100 F
Type
Carbide Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Y036418
EAN
4014855276585
UBB
500695744457
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
334156